SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の カプラー
カプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67386743
品番
AS-28Lロック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ロック機構で接続後の不意による離脱を防止します。プラグをソケットに差し込むだけでワンタッチで接続できます。ロータリー式でホースのねじれを解消します。
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
用途
ウレタンホース接続用継手。
仕様
L200ー65SNR
適合
空気
常用圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
6.5
ホース外径(Φmm)
10