SK11
SK11の 継手・パイプ
SK11の 継手
SK11の ホース継手
ホースジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67387032
品番
AT-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
エアー配管用ホースジョイントです。
ホース口径(Φmm)
7
接続ねじ
めねじG(PF)1/4
材質
真鍮
用途
エアー配管継手(ホースジョイント)。
仕様
H7×2FF
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
6.5
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材