強力ホースバンド

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 67387057 品番 AT-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

さびに強いステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。錆に強いステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。

適合ホース外径(Φmm)5.6〜16 バンド幅(mm)8 用途ホースの締め付け。 材質(ねじ部)炭素鋼(亜鉛めっき) 大きさ 材質(ハウジング)ステンレスSUS301 最大締付トルク(N・m)3.9 材質(バンド)ステンレスSUS301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67387057
2024-05-23
用途:
小さい径
サービス業

小さい径のホースでも楕円になりにくく真円をキープしますので、360度しっかり締め付けが可能です。

対象商品:
67387057
2022-10-04
用途:
主に機械のメンテナンスや、清掃時に使用
サービス業

今回エアーホースと一緒に購入し使用しましたサイズが小さいので2個必要かなと思いましたが1個で十分締め付けられました。また、小さいと思ったサイズも丁度良く、取付も綺麗に行えました。

対象商品:
67387057
2021-04-29
用途:
アルミパイプの繋ぎ作業

アルミパイプの異径接続部に使用。緩めると簡単に長さ調整が可能。外で使用するパイプなので、サビ腐食ない為、重宝。

対象商品:
67387057
2020-02-17
用途:
溶接のガスホース
製造業

溶接のためのco2ガスホースを取り付ける為に使用
ステンレスなのでサビの心配が無いですね。

対象商品:
67387057
2021-08-08
用途:
水槽CO2チューブの固定
サービス業

水槽のCO2添加用の耐圧チューブに使用。
チューブの外径が6mmなので対応しているものはこれくらいだった。
最小の径に近くいためか、きれいな円にならず、ペンチでの加工が多少必要になった。
しかし、これのおかげでしっかり固定でき、CO2のチューブがいつのまにか抜けているという事態にならなくなった。

対象商品:
67387066
2020-04-17
用途:
ブローバイホースのジョイント部
サービス業

商品の説明を読んで、ホース外形に対して許容範囲の中間あたりのサイズにしましたが、実際に使用すると、もう少し小さめの物にすればよかったようです。
自分のチョイスがいまいちでしたが、商品に問題が有るわけではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする