SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の エアダスターガン関連商品
SK11の エアーガンノズル
ストレートノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67387154
品番
AD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
奥まった所などのダスト作業に最適な太パイプのストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
丈夫な太パイプのストレートノズルです。300mmタイプで奥まった所、高所等への作業に最適です。
取付ねじ
G1/8(PF1/8)
用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質
真鍮
質量(g)
115
適合流体
空気
太さ(mm)
300
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。