SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の エアダスターガン関連商品
SK11の エアーガンノズル
ダスターノズル 流量調整
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67387163
品番
AD-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
取付ねじ
G1/8(PF1/8おねじ)
用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
寸法(mm)
24
使用温度範囲(℃)
-200〜260
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。