エアホース セーフティソフト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67387224 品番 SAZ-620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

柔らかいくて扱いやすいエアーホースセットで、疲労軽減や作業性向上に最適です。常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。
常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
作業中にはっきり目立つイエローカラーを採用しています。PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。

ホース長さ(m)20 内径×外径(Φmm)6.5×10.7 用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。 材質PVC 最高使用圧力(MPa)1.5 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄・NBR・他 継手接続:20SN・20PN
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書を読んでください。
※異常を感じたら絶対に使用しないでください。
※ホースの切断や加工は絶対にしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67387224
2018-07-21
用途:
おもに清掃(エアブロー)
農・林・水産業

買って1年以内なのに既に表皮が剥離していてミミズ腫れ状態になっています。過去に買った同社の水色のホースは既に数年が経過していますが異常ありません。こんなことを言ってはなんですが、同系列の配管で使用しているモノタロウブランドの廉価なエアホースリールの黄色いホースも同時に使用開始しましたが全く異常ありません。この黄色いSK−11エアホースセーフティソフトだけが剥離しています。エア漏れはありませんが、蟻に噛まれたようにブクブクでなんとも見苦しい外観です。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする