ダスターノズル フリーロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67387267 品番AD-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
230〜380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。

取付ねじG1/8(PF1/8) 用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質真鍮 寸法(mm)230〜380(伸縮式) 質量(g)95 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする