SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の エアダスターガン関連商品
SK11の エアーガンノズル
ストレートノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67387294
品番
AD-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
ロングストレートノズルで狭い所や、手の届かない所も狙い通りです。
取付ねじ
G1/8(PF1/8)
用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質
真鍮
寸法(mm)
300
質量(g)
50
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。