SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の 引き金式エアーダスターガン
エアーダスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67387346
品番
AD-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。
取付ねじ
G1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口
M12×1.0
ノズル長(mm)
300
空気使用量(L/min)
220
用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。