SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の 引き金式エアーダスターガン
エアダスター ライトSF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67387486
品番
SAD-108S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。
取付ねじ
G1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口
M12×1.0
空気消費量(L/min)
70〜470
用途
ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質
アルミダイキャストボディ
最高使用圧力(MPa)
0.7
注意
※本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。
※本製品は人や動物に向けて使用しないで下さい。
※圧縮空気専用です。
※作業中は保護メガネを着用し、安全な服装をして下さい。
※使用前に本製品に破損や亀裂など異常がないかご確認下さい。
※異常がある場合は使用しないで下さい。
※過度な衝撃や曲げ・ねじりを加えないで下さい。
※破損しやすいものに向けてご使用にならないで下さい。