エアダスター ライトLN付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67387513 品番SAD-107L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。
ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。

取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)470 用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67387513
2021-11-05
用途:
印刷機械の粉払い
製造業

丈夫で長持ちな印象です。
トリガーの部分も押しやすく、指もあまり疲れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする