充填式ECOスプレー缶

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67387583 品番SRPS-600ECO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。
奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。

容量(mL)600 用途スプレー缶。 材質アルミニウム 容量(L)0.6 使用圧力(MPa)0.34〜0.64 耐圧(MPa)0.98 適合チャック米式バルブ 危険物の類別非危険物
注意
※空気の充填には米式バルブ対応の空気入れが必要です。
※コンプレッサーとエアーチャックガンがあれば、簡単に充填できます。

商品説明動画

充填式ECOスプレー缶
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67387583
2023-03-30
用途:
機械パーツ洗浄
メカテクス 様

今まで、使い捨てのパーツクリーナーを使ってましたが、詰め替えで使えるのでコストパが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
67387583
2022-04-08
用途:
ホコリ飛ばし

風圧が弱く直ぐに圧力切れです。
使い捨てのエアーに切り替えました。

4人が参考にしています
対象商品:
67387583
2022-01-27
用途:
パーツクリーナーに
トラスティー 様 (建設業・工事業)

今回購入をしましたがどうせ買うのならと、高いものを購入しましたが圧力がかからず使い物になりませんがっかりです。

5人が参考にしています
対象商品:
67387583
2020-05-13
用途:
バイクのレストア、メンテナンス。
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーバルブが、使用時に少々邪魔になります。缶タイプに比べて吐出量が多く消費が早いです!2段切り替えで、霧タイプは広がり過ぎで、直出しは量が多く、缶の様に吹き付けて落とすタイプでは無いと思います、洗い流すには良いと思います。直出し用のノズル口径の、小さいサイズが色々有れば良いと思います。

7人が参考にしています
対象商品:
67387583
2019-12-12
用途:
整備、足回り等の洗浄作業。
自動車・二輪車・自転車関連業

潤滑剤等を入れて使用してました。
最初は画期的な物だと思いましたが、30回程使ったらノズルの付け根が割れてしまいノズルが取れました。
再起不能の状態で交換部品が有るのかどうかは分かりませんが、ボトルのキャップ毎交換なんて事になれば高くつくと思います。
30 回程度が寿命なのでしょうか?

14人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする