ジョプラスターR

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67387592 品番STD-100H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。

空気吐出量(L/min)40〜290(0.5Mpa時) 用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 仕様ダイヤル式流量調整機能付き 材質PP樹脂 質量(g)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする