SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の スプレーノズル・エアーノズル
SK11の エアーノズル
ジョプラ用フラットN流量調整
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67387617
品番
SEJ-F0120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ジョプラ用の流量が調節できるノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。流量調節機能付きです。
用途
ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質
SSP
口径(Φmm)
吹出:1×16穴
接続ねじ
R1/4オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.7
使用環境温度(℃)
0〜130(0.5Mpa)