SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の エアダスターガン関連商品
SK11の エアダスターガン用部品・オプション
ジョプラ用中空糸膜フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67387635
品番
TF-10N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
用途
ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質
中空糸膜:PP
常用圧力(MPa)
0〜0.4
材質(ケース)
PA
使用環境温度(℃)
0〜5