SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の エアダスターガン関連商品
SK11の エアーガンノズル
ジョプラ用嵐ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67387644
品番
DG-10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
用途
ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質
アルミニウム
回転数(min
-1
[r.p.m])
ノズル:600
最高使用圧力(MPa)
1