SK11
SK11の 電源(制御機器)
SK11の 電源コード/コンセント(FA)
SK11の コンセント(FA)
ゴムコネクターボディー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67387714
品番
HC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,032
販売価格(税別)
¥
938
バスケットに入れる
電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。
種類
ボディ
極数
2P
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC125
差込口形状
2P 15A 125V
用途
掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。
形状
平刃
注意
※電線許容を超える電流を流さないでください。
※雨中では使用しないでください。