接地防水コネクターボディー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67387766 品番HC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A3芯アース接続です。

種類ボディ 極数接地2P 定格電流(A)15 定格電圧(V)AC125 差込口形状接地2P 15A 125V 対応防雨、アースピン接続 用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。 形状平刃
注意
※電線許容を超える電流を流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする