エアーダスター

(83件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タグ付きハダカ仕様 注文コード67387827 品番SAD-001-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
接続常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm)115 空気消費量(L/min)430 用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 仕様タグ付きハダカ仕様 材質(本体)プラスチック 質量(g)143 タイプ軽量 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
注意
※ご使用になるには別途エアーコンプレッサーやホースなどが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67387836
2026-02-10
用途:
機械のメンテナンス
製造業

ブリップでエアーが調整でき、使い勝手が大変いいです。

2025-07-12
用途:
埃飛ばし
辻木工所 様 (建設業・工事業)

仕上げ材にも先が柔らかいので安心して使える。エアーの強さも調整がきいて使いやすい。

2025-03-04
用途:
エアー

軽くて握りやすいので使いやすいです。 狭いところも空気洗浄できるので
リピート購入です。

1人が参考にしています
2025-01-20
用途:
木工作業

以前同じものを買い、6年ほど使ってエアーの勢いが弱くなってきたので買い替えました。エアーの勢いがよく、効率よく粉塵を飛ばすことができます。

1人が参考にしています
2024-10-26
用途:
作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前購入した金属ボディのエアガン。多少乱暴に扱っても壊れないだろうと思った。ノズルが根元から曲がり、直そうとしたらポッキリ折れたので、この商品を購入。
いや、良いですね。 軽いのはもちろん、微妙な握り加減にスムーズにエアーの吐出量が変化する。とても使いやすいです。
あえて苦言を申しますなら、ノズル先端のゴム径が細い。
10mm径あると、エアコンパイプなどの洗浄時にピッタリなんですが。

2024-10-27
用途:
洗車時の水滴飛ばしに
Hide-Out 様

先端のゴムのノズルキャップがボディーへのキズ防止になるので、リピートしています。

2024-12-03
用途:
埃やダストの吹き飛ばし
運輸・通信業

自動車や単車の整備時にブレーキダスト等を吹き飛ばし作業に
主に使っている。何の問題もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
67387836
2024-05-23
用途:
メンテナンス時
建設業・工事業

工場できくず掃除に役立ってます
ぐりっぷも握りやすくて丁度いい感じです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする