エアホース HPプレミアム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 67387863 品番 SAHPH-H510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。
建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。
約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。
スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。

使用流体圧縮空気 用途建築用高圧エアホース。 材質特殊エラストマー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5〜50 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)3 外径(Φmm)9 最小曲げ半径(mm)18 材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBR ソケットロータリー付き・ゴムラバー付き 接続形状ロータリー付き・ゴムラバー付きソケット 特性柔軟性/滑り性
注意
※建築用高圧機器専用です。
※それ以外の用途でご使用にならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67387872
2022-11-09
用途:
作業時
信条住建 様 (建設業・工事業)

ずっと電話線の様なネジネジで後悔しました。
全然柔らかくもないし…オススメはできません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする