ホースバンドオールステン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホース外径(Φmm)15〜23 注文コード67388098 品番B15-23AS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は適合ホース外径・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。ホース等の固定に最適です。サビにつよいオールステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。

適合ホース外径(Φmm)15〜23 用途ホースの締め付け。 材質(ハウジング)ステンレスSUS301 推奨トルク(N・m)3.6 締付ボルト(サイズ)ネジ(+)2・ナット六角6mm 材質(バンド)ステンレスSUS301 材質(スクリュー部)ステンレスSUS302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする