オートエアーリール

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67388247 品番SAAR-6504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。
エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。
引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。

ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なし ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 用途自動エアーホース巻取機。 質量(kg)1.9 最高使用圧力(MPa)1 方式ホースストップ:スプリング式 本体寸法(mm)82×220×220 材質(ホース)ウレタン樹脂 使用流体圧縮空気 材質(ボディ)樹脂 継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
注意
※壁掛け、吊り下げ用金具付きです。
※十分に重量や衝撃に耐えれる場所に取り付けてください。
※設置場所の下に入らないでください。万が一落下した場合危険です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67388247
2022-09-07
用途:
機械周辺の誇り取り
有限会社富士アクリル工業 様

あまり使用しないので安い物をかいましたが、酷いです。
ホースが巻き戻らない、使用一カ月で、ホースの根元が破れて盛大にエアーが漏れた
天井に固定したので、交換を考えると大変な作業になってしまいます。
皆様 安い物には訳が有ります。
モノタロウとして販売しているなら3流品は、販売しないでほしい

9人が参考にしています
2021-04-06
用途:
木工作業
製造業

巻き戻らないので、ただの天井から降りているホースになっています。ホース自体も使い辛いです。

9人が参考にしています
対象商品:
67388247
2019-08-13
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格と性能には、大変満足しています、次回も利用します。

1人が参考にしています
対象商品:
67388247
2019-05-31
用途:
機械メンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

エアーを止めないと巻き戻らない
買わない方が良いです。

7人が参考にしています
対象商品:
67388247
2018-04-02
用途:
ほこり撤去する時に使用しています。
有限会社コンドーアート 様

巻き戻りが非常に悪い。二度と買わない商品の一つです。

13人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする