アングルノズル伸縮

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 伸縮範囲(mm)195〜300(2段伸縮) 注文コード67388274 品番EAN-300EX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は伸縮範囲2種類から選べます 他の種類を見る

作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。
ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。

ノズル内径(Φmm)3.5 取付ねじG1/8おねじ 用途エアーダスター用ノズル。 仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き 材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト タイプ回転式 最高使用圧力(MPa)0.7 伸縮範囲(mm)195〜300(2段伸縮)
注意
※火気や引火性のガスのあるところでのご使用は避けて下さい。
※本体の最高使用圧力を超えた圧力で使用しないで下さい。
※空気以外にはご使用にならないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67388283
2020-10-22
用途:
車・農機具の整備
株式会社中央測量 様

製品の造・使い勝手等には問題有りませんが、価格が高い、ホームセンターに同品質でガン付きと同価格位でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする