シールテープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 67388405 品番 SST-0805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。

テープ幅(mm)8 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.1 基材PTFE 使用温度範囲(℃)-200〜260 用途補修パーツ。 材質PTFE 幅(mm)8 厚さ(mm)0.1 長さ(m)5 適合流体水、空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
水道管の接続
コントレイル 様 (不動産業)

問題無く使用出来てます。保管用の保護ケースがあれば汚れがつきにくい。

2024-05-22
用途:
ガスガンエア漏れ修理

購入してから直ぐに発送していただき
凄く助かりました。
この商品はサイズが選べますので
ありがたいです、
小さい部分のシールには
このサイズが 使い易いです。

対象商品:
67387172
2022-11-13
用途:
エアー配管用
製造業

特に問題なし。もう少し太いサイズがあれば助かるのですが。

対象商品:
67387172
2017-11-23
用途:
配管作業
製造業

エアー配管に使用、品質は良く漏れもないです。こちらでは注文数が多くてもすぐに対応して頂けるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
1人が参考にしています
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする