充電ロータリーツール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67388432 品番SRT-72VLi
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(5段階)付きです。LED作業ライト付きです。
ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。

モーター電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(時間)約2.5 回転数(min-1[r.p.m])10000〜28000 用途研磨、切断、穴あけ作業など。 付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47 本体質量(g)340 バッテリー電圧(V)7.2 チャック径(Φmm)2.35、3
注意
※雨中、引火性の気体、液体のある場所で使用しないでください。火災、爆発する恐れがあります。
※使用中は、錐や回転部切りくずなどの排出物に手や顔などを近づけないでください。
※ビットをコレットチャックに差し込まない状態できつく締め付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする