木工旋盤用ハイス製バイト

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67388807 品番 ヒラマル 13MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

切れ味に優れ、永切れします。切れ味に優れていて、永く切味が持続します。全長220mmの大きなハンドルはバランスが良く長時間の旋盤作業も楽にこなせます。頻繁に刃砥ぎをすることを考え、刃部の長さを170mmにしており、永くご使用いただけます。

材質ハイス鋼 用途木工旋盤での加工。 刃長(mm)170 刃先形状平丸 ハンドル長さ(mm)220 刃のサイズ(mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
木のコップ制作

使いやすい形に加工して使ってる。すぐ短くなるので安価でよい。切れ味もいいと思います。

対象商品:
67388773
2019-08-30
用途:
イベントに使用する燭台に使用しました
建設業・工事業

細かいところの作業が容易になり、また凝った物ができそうです

対象商品:
67388807
2018-01-08
用途:
趣味の木工旋盤加工

金工用の旋盤にアタッチメントを自作して木工加工出来るようにしました。ハイス製バイトをホームセンターが置かなくなり、モノタロウから数本入手して使い始めましたが、素の状態でまあまあ削れます。どのくらい長切れるかは試してみないとわかりませんが、刃先の種類が増えて、値段が2/3位に安くなればリピートして追加購入したいです。

対象商品:
67388782
2018-03-27
用途:
ウッドターニング

先の方を自分の使いやすいように変更して使用していますが、思っていたよりも使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする