バンドソー替刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃幅(mm)3.14 刃厚(mm)0.3 刃数(p)15/インチ 注文コード67389087 品番BSB-2W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は刃幅・刃厚・刃数など4種類から選べます 他の種類を見る

SK11バンドソー替刃です。

用途SWB-200N用替刃。 仕様木工曲線切用 適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N 刃幅(mm)3.14 刃数(p)15/インチ 刃厚(mm)0.3 周長(mm)1430
注意
※バンドソー本体の取扱説明書に従って正しく取り付け、ご使用ください。
※鋸刃をケースから取り出す時、またコイル状態から広げる際の取り扱いには十分注意してください。
※鋸刃に亀裂・欠け・歪みなどの異常がないことを十分にご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67389078
2022-06-09
用途:
株式会社 煖Vのバンドソー
製造業

改造無で、煖Vのバンドソーに取りつきました
切れも良く、種類も豊富で満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
67389078
2020-09-20
用途:
木材のカット
合同会社サンライズ コンサルティング 様 (製造業)

使用バンドソーはSK-11でありませんが、SK-11用のバンドソーが扱いが良く価格も満足、
更に細いタイプを希望します。

対象商品:
67389236
2020-05-08
用途:
薄板アルミや固めの木材切断作業
製造業

周長が5o程度違いましたが、REXON製バンドソー BS-10で使用可能でした。
5o程度のアルミ板も良く切れました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする