BSB-3W バンドソー替刃 木工厚物用 SK11 67389096

BSB-3W バンドソー替刃 木工厚物用 SK11 67389096
BSB-3W バンドソー替刃 木工厚物用 SK11 67389096

バンドソー替刃 木工厚物用

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード67389096品番BSB-3W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。

用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N刃幅(mm)6.35刃数(p)4/インチ刃厚(mm)0.5周長(mm)1430
注意
※バンドソー本体の取扱説明書に従って正しく取り付け、ご使用ください。
※鋸刃をケースから取り出す時、またコイル状態から広げる際の取り扱いには十分注意してください。
※鋸刃に亀裂・欠け・歪みなどの異常がないことを十分にご確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67389096
2023-03-02
用途: 木工轆轤での作業前に大まかな木材の成形
製造業

SK-11のバンドソーを使っていますが、取り換え作業が非常に困難です。
もう少し簡単にできないものですか?

対象商品 : 67389096
2020-10-10
用途: 木材のカット
合同会社サンライズ コンサルティング製造業

SK-11以外の機器で使用しています。理由は価格と切れの良さで購入。

対象商品 : 67389096
2020-05-15
用途: 木工加工

最近,厚物混載の加工が増えたので 3Wに交換、やはり手間でも使い分けたほうが良いのかも、ついつい、横着するので、切れ味が持続しないのが現状です(笑)。
一度は目立して再利用しています。

対象商品 : 67389096
2019-12-18
用途: 小物木材加工
国際ライフパートナー株式会社教育・研究機関

これまで木工仕上げ用刃で厚物加工まで行っていたのは間違いだということに気が付きました。
 厚物刃は実にスムーズに切削作業をこなしてくれます。
 もっと早く使用していれば、破断などの憂き目に会うことが少なかったことと、反省しています。

対象商品 : 67389096
2018-06-04
用途: 木材の切断

SWB-250で使用している。
汎用刃や仕上刃では、切れ味が落ちて曲がるようになって
交換と言うのが多かったが、この厚物用の刃はまっすぐ切れ続け
切れ味が落ちたら突然破断する。
汎用刃に比べ1割ほど高く切断面も若干荒いが、結果として多く切断でき
ランニングコストは下がる。

対象商品 : 67389096
2018-07-17
用途: 製品作業用
卸売・小売業

なかなかこのサイズがなく、やっと見つけた製品です。
できれば刃数が6以上の製品もあるとうれしいですが、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする