たて型万能研磨機(水研用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67389132 品番VWS-205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。

電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)40 電流(A)0.87/0.74 コード長さ(m)2.3 砥石寸法(mm)205×25×19 回転数(min-1[r.p.m])420/520 用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。 付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研) 粒度GC120 寸法(mm)250×270×390 本体質量(kg)約11 定格時間連続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする