1台で4種類の釘、ステープルが打てる電動タッカーです。トリガーを引くだけで簡単に釘、ステープルが打ち込めます。最大延長コード10m可能です(VCT1.252×215A使用時)。 2種類の釘と2種類のステープルが打ち込み可能です(付属品:T型釘×14mm、I型釘X15mm、肩幅10mm×8mm長さステープル、肩幅4mm×13mmステープル)。 握りやすく、滑りにくいゴムグリップを採用しています。木・石膏ボード等のやわらかい材へ打ち込めます(金属・ガラス・コンクリート等には使用できません)。
素人でも意外と簡単に使用でき、作業性もとても良いです。コードがもう少し、柔軟性があると作業がしやすです。狭い箇所での作業時はLEDライトがあると、最高だと思います。
一度に2本の針が出るケースが多い。接触時に密着度を要する。
9miriの板をタッカーが通りません、それで断熱材の耳も木に取り付けられず、手動制を使いました。