BSB-6W バンドソー替刃 SK11 67389245

BSB-6W バンドソー替刃 SK11 67389245
BSB-6W バンドソー替刃 SK11 67389245

バンドソー替刃

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚刃幅(mm)6.35刃厚(mm)0.5刃数10山/インチ注文コード67389245品番BSB-6W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

SK11バンドソー替刃です。

用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N刃数10山/インチ刃幅(mm)6.35刃厚(mm)0.5周長(mm)1430
注意
※バンドソー本体の取扱説明書に従って正しく取り付け、ご使用ください。
※鋸刃をケースから取り出す時、またコイル状態から広げる際の取り扱いには十分注意してください。
※鋸刃に亀裂・欠け・歪みなどの異常がないことを十分にご確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67389078
2022-06-09
用途: 株式会社 髙儀のバンドソー
製造業

改造無で、髙儀のバンドソーに取りつきました
切れも良く、種類も豊富で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 67389078
2020-09-20
用途: 木材のカット
合同会社サンライズ コンサルティング製造業

使用バンドソーはSK-11でありませんが、SK-11用のバンドソーが扱いが良く価格も満足、
更に細いタイプを希望します。

対象商品 : 67389236
2020-05-08
用途: 薄板アルミや固めの木材切断作業
製造業

周長が5㎜程度違いましたが、REXON製バンドソー BS-10で使用可能でした。
5㎜程度のアルミ板も良く切れました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする