小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。
バイクのメンテナンス用に電動ドライバーの小さいのがほしかったので購入。このサイズでトルクが5Nmと以外とあります。狭い場所でもLEDライトも付いていてとにかく本体が小さいので使えます。M10程度のボルトであれば問題なく使用可能でした。19mmソケットを付けて車のホイールの取り付けにも使用しましたが意外と使えます。
電動ドライバーと言うだけあって3.6vでもトルクがあり充分な締め付けが行えるようです。回転数の可変操作が出来るともっとエエ感じです。