コード式マルチツール200W

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67389324 品番SMT-200AC
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。
高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。
白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。
ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。

電源(V)単相交流100 消費電力(W)200 電流(A)2.2 電源コード(m)約2 角度(°)振動:±1.4(左右) 用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。 付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード 仕様二重絶縁構造 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000〜18000 定格時間(分)30
注意
※雨中での使用はしないでください。感電事故、故障の恐れがあります。
※無理に押し付けて作業をされますと、振動が停止しかえって、作業効率が悪化するだけでなく、本体が焼損する恐れがあります。

商品説明動画

マルチツールシリーズ
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:556

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
リフォーム

壁の撤去、解体作業に使用。バッテリー交換不要なので安心。

対象商品:
67389324
2022-08-09
用途:
マルチツール
新田重機整備有限会社 様 (サービス業)

前から欲しかったマルチツールでしたがコードレスの物だと高価で手が出ませんでした。電源ケーブルタイプの方が安いしプロの職人でもないので妥協して安価なこちらのセット商品を購入しました。価格の割に全然使えます!購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
67389324
2022-04-15
用途:
リフォーム工事
佐久リフォーム 様

壁際や柱際など他の工具の使えない時に重宝しますが、アルミサッシの組立ビス【ステンレス】の切断に使えるツールが有ると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
67389324
2021-07-07
用途:
木工加工に使用
T/A/V/I 様 (建設業・工事業)

安物買いのなんとやらと思ってましたが意外や意外使えます。満足です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする