SK11
SK11の バッテリー・充電器
SK11の 充電器
12ー14.4V30分充電器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67389604
品番
SCH-1214V13MHS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
12-14.4V兼用の30分急速充電器です。高温、低温、低電圧時は、低電流充電(トリクル充電)にて緩やかに充電します。温度、電圧ピーク、時間の3つの要素で充電管理をします。自動充電開始機能付きです。
適合バッテリー
SBP144-13MH
用途
12V・14.4Vバッテリーパックの充電。
材質
PC、ABS
出力
18V2.4A
入力
100V50・60Hz95VA
注意
※発電機、昇圧器、降圧器で使用しないでください。
※2個以上のバッテリーを連続で充電する時は15分以上間をあけてください。
※雨中で使用しないでください。