曜日別特売
Y-1212 替刃式手バイト SK11 67390182

Y-1212 替刃式手バイト SK11 67390182
Y-1212 替刃式手バイト SK11 67390182

替刃式手バイト

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個形状穴くり注文コード67390182品番Y-1212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイトです。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。

用途
木工旋盤での木工加工用。
材質ハイス全長(mm)約425形状穴くり寸法(mm)9
注意
※柄の互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67390198
2023-04-11
用途: 木工の加工
有限会社エフ・ディー・シー自動車・二輪車・自転車関連業

柄が長いので非常に使いやすく替え刃仕様なので、研がずに使用できて満足です

対象商品 : 67390182
2018-10-29
用途: 器作り
サービス業

器の内側を削る際、ガウジでは削れない細かいところが削れる。また、器の縁を薄く削る際、軽量なため片手で縁を支えながらぶれを押さえて削ることが出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする