替刃式手バイト

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状平仕上 注文コード67390216 品番Y-1214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は形状など6種類から選べます 他の種類を見る

初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイトです。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。

材質ハイス 全長(mm)約425 用途木工旋盤での木工加工用。 形状平仕上 寸法(mm)22
注意
※柄の互換性はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67390198
2023-04-11
用途:
木工の加工
有限会社エフ・ディー・シー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

柄が長いので非常に使いやすく替え刃仕様なので、研がずに使用できて満足です

対象商品:
67390182
2018-10-29
用途:
器作り
サービス業

器の内側を削る際、ガウジでは削れない細かいところが削れる。また、器の縁を薄く削る際、軽量なため片手で縁を支えながらぶれを押さえて削ることが出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする