SK11
SK11の マグネット用品
SK11の 磁性材料
SK11の フェライト磁石
マグネピース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
67390706
品番
MP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
オフィスで、家庭で、学校で、便利に使えるマグネットです。丸型のマグネットです。
用途
黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示。
仕様
1200ガウス
セット内容
白×4個・黒×4個
寸法(mm)
Φ15×4
大きさ
小
注意
※時計、精密機器等には近づけないでください。
※磁気を嫌う所には使用しないでください。