千吉
千吉の 鎌
千吉の 収穫用鎌
収穫包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67390846
品番
155mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
抜群の切れ味の収穫包丁です。レタスやキャベツ・白菜の収穫に最適です。先端の刃で野菜の株元を突き切るようにして使用します。
用途
収穫包丁。
タイプ
バチヅル
材質(柄部)
木
刃の種別
鋼付
材質(刃)
鋼付