白菜用収穫包丁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67390898 品番145mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

抜群の切れ味の収穫包丁です。白菜の株元部の不要な部分を効率よく切り落とせる白菜専用の収穫包丁です。刃を曲げているので、不要な部分を効率よく落とせます。左利き用です。

用途収穫包丁。 仕様片刃薄刃左 タイプ細幅 材質(柄部) 刃の種別鋼付 材質(刃)鋼付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする