押切り鋸鎌

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67390907 品番170mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

押して刈る特殊刃でらっきょうなどの収穫に最適です。押しながら切れますので、刃を土に入れる部分が少なくすみます。土から引き抜く際にも刃が傷みにくいです。押して刈る特殊目(逆目)仕様です。

全長(mm)390 用途作物の収穫作業。 質量(g)110 タイプイカ型 材質(刃)S55C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする