両手用竹割 全鋼刃

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67390968 品番 175mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

竹割作業が楽に行えます。切れ味抜群の鋼刃です。切断後の竹に刃部を押し当て、竹ごと叩くと簡単・きれいに竹を割ることができます。竹の太さに合わせてサイズを選べます。全鋼刃・鉄素材のため、ハンマーなどで叩いても割れません。

種別6割 寸法(mm)直径175 用途竹割作業。 仕様ネジリ 材質(本体) 材質(刃)刃物鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
竹の整備
揚石農園 様 (農・林・水産業)

竹炭を作製するために,切った竹を割く作業をするため

対象商品:
67390943
2022-05-03
用途:
竹処理
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで鉈で割っていて時間ばかりかかっていたが、これは便利で早い。早く買えばよかったです。

対象商品:
67390934
2022-03-02
用途:
籠用の竹わり
農・林・水産業

以前は鋳造品を使っていましたが重く、また金属て叩くと壊れそうで心配していましたか今後は軽くて叩く事もでき作業効率が上がりました、とても良かった。

対象商品:
67390934
2022-01-29
用途:
竹割
花ノ木ファーム 様 (農・林・水産業)

綺麗に6分割され満足しています。また、竹への食いつきも良く思った通り作業できています。初めて使うものなので他と比べられませんが満足しています。

対象商品:
67390952
2021-02-12
用途:
竹割り
農・林・水産業

太い竹を割るときに、ハンマーで叩いて割ることができるので使いやすい。

対象商品:
67390916
2020-06-09
用途:
スイカ等の作物の囲いに竹割した竹を使用。
その他業種

切った竹を股で挟み、竹の先端に竹割をセットし中央部分を金づちで叩くと切れ目が入ります。その後は円周部分とハンド部の溶接部分を叩くといとも簡単に割れました。鋼なので折れる心配はありませんし、価格もリーズナブルです。皆さんの評価の高さで決めてよかったです、ありがとう。

対象商品:
67390934
2020-05-16
用途:
竹を有効活用するために購入しました
農・林・水産業

使い方が良くわからなかったのでネットの動画を参考にしました。
多少力が必要ですが、差し込んだ後竹をコンクリートに叩けばどんどん割れ進んでくれます。
最初に刃を挿し入れる時にハンマー等を使えるのも良いと思います。

対象商品:
67390968
2020-03-23
用途:
竹割り作業で使用しました
農・林・水産業

鋳物製品よりこちらの方が頑丈で使い勝手も良かったです。
購入前に知りたかった割れ幅ですが、参考までに書かせていただきます。こちらの商品規格で竹の直径が大きいければ割れ幅が5〜6センチ位で
小さければ2〜3センチ位に割れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする