千吉
千吉の 土農具
千吉の 片手鍬
ピックマトック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67390995
品番
250G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
土起こし・穴掘りに便利です。穴掘り・土起こし用です。柄が抜けるので使用後の携帯が便利です。
材質(刃)
鉄
用途
ピックマトック。
仕様
三角ホー
材質(柄部)
木
大きさ
小
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。