千吉
千吉の 土農具
千吉の 片手鍬
ミニ片手鍬
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
67391162
品番
イカガタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片手でも持ちやすい小型軽量タイプのミニ片手鍬です。ちょっとした園芸作業や土いじりに扱いやすいサイズです。小型タイプなので女性でも使いやすいです。
材質(頭)
S45C
用途
土起こし、穴掘り。
質量(g)
220
タイプ
イカ型
板厚(mm)
2.2
材質(柄部)
椎