千吉
千吉の 土農具
千吉の 片手鍬
ミニ片手鍬
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
67391178
品番
ヨンホンレーキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片手でも持ちやすい小型軽量タイプのミニ片手鍬です。ちょっとした園芸作業や土いじりに扱いやすいサイズです。小型タイプなので女性でも使いやすいです。
材質(頭)
S45C
用途
土起こし、穴掘り。
質量(g)
190
タイプ
4本レーキ型
板厚(mm)
2.2
材質(柄部)
椎