千吉
千吉の 土農具
千吉の 片手鍬
鍛造片手鍬
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
67391187
品番
イカガタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
従来の片手鍬よりも一回り大きく、ハードな作業に使用できる片手鍬です。片手鍬でありながら普通の鍬のようにも使える大型タイプです。
材質(頭)
S45C
用途
土起こし、穴掘り。
質量(g)
530
タイプ
イカ型
板厚(mm)
3.2
材質(柄部)
椎