鍛造片手鍬

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 67391196 品番 バチヅル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

従来の片手鍬よりも一回り大きく、ハードな作業に使用できる片手鍬です。片手鍬でありながら普通の鍬のようにも使える大型タイプです。

材質(頭)S45C 用途土起こし、穴掘り。 質量(g)470 タイプバチヅル 材質(柄部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする