千吉
千吉の 土農具
千吉の 片手鍬
全鋼片手鍬
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
67391205
品番
ヒロハバ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
小型で軽量、柄は持ちやすく加工した樫を使用した片手鍬です。樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。
材質(頭)
全鋼(S45C)
用途
土起こし、穴掘り。
タイプ
広幅
柄長さ(mm)
385
材質(柄部)
樫