ステンレス片手鍬

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67391257 品番 イカガタ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

小型で軽量、柄は持ちやすく加工した樫を使用した片手鍬です。樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。ヘッド部はステンレスなので、錆びにくいです。

材質(頭)ステンレス(420J2) 用途土起こし、穴掘り。 タイプイカ型 柄長さ(mm)385 材質(柄部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする