千吉
千吉の 除草具
千吉の 草削り
鋼付き草削り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ネジリ
注文コード
67391284
品番
ネジリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすいボトルタイプの柄で平面から隅まで楽に除草できます。鋼付で切れ味抜群です。作業中の紛失防止のために柄尾を赤色にしています。軍手や作業手袋でも持ちやすく抜けにくいです。
用途
除草作業。
仕様
ネジリ
材質(柄部)
椎
刃の種別
鋼付
材質(刃)
刃物鋼(SK5)