千吉
千吉の 除草具
千吉の 草削り
鋼付き草削り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
小鎌
注文コード
67391293
品番
コガマ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすいボトルタイプの柄で平面から隅まで楽に除草できます。鋼付で切れ味抜群です。作業中の紛失防止のために柄尾を赤色にしています。軍手や作業手袋でも持ちやすく抜けにくいです。
用途
除草作業。
仕様
小鎌
材質(柄部)
椎
刃の種別
鋼付
材質(刃)
刃物鋼(SK5)